AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE020487 KabeleinziehgerAt,200m,RAhrenaal,A˜11m - 020487

copiacopia
DIETZEL - DIE020487 KabeleinziehgerAt,200m,RAhrenaal,A˜11m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004197087

Codice prodotto

DIE020487

Cod. produttore

020487

Produttore

DIE

RA/11, Kabeleinziehgerät Röhrenaal”, mit Polykat®-Glasfibereinziehband Ø 9mm für Korbgröße 750mm und Ø 11mm für Korbgröße 1000mm, Anfangshülsen mit Gewinde M12 an beiden Bandenden, verzinktes Stahlrohrgestell, integrierte Bremse.