AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE019907 STAPA-Steckrohr, A˜ 25 mm, starr, schwer

copiacopia
DIETZEL - DIE019907 STAPA-Steckrohr, A˜ 25 mm, starr, schwer

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Diametro interno - 22.6 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579199070

Codice prodotto

DIE019907

Cod. produttore

019907

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

25 mm

Diametro interno:

22.6 mm

Qualità del materiale:

Acciaio (nastro d'acciaio laminato a freddo)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Installabile all'esterno:

Installabile nel cemento:

no

Superficie spazzolata:

no

Installabile su macchine e attrezzature:

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):

Installabile sottopavimento:

Installabile sul legno:

Installabile in intercapedine:

Idoneo per posa interrata:

Temperatura di esercizio:

-45...400 °C