DIETZEL - DIE019264 AuAeneck, 50x100 mm, fA1/4r MAK, weiA - 019264

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 100 mm
Modello - Coperchio sagomato
Angolo (valore) - 90...90 °
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
9002579192644
Codice prodotto
DIE019264
Cod. produttore
019264
Produttore
DIE
Altezza:
50 mm
Larghezza:
100 mm
Modello:
Coperchio sagomato
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Bianco
Privo di alogeni:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie:
Non trattato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Pellicola di protezione:
no
Numero RAL:
9010


