AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE017779 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 36-40 mm, C-Prof

copiacopia
DIETZEL - DIE017779 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 36-40 mm, C-Prof

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 36...40 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide

  • Numero massimo di cavi - 2

  • Materiale della vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918014023

Codice prodotto

DIE017779

Cod. produttore

017779

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

36...40 mm

Metodo di montaggio:

Profilo per montaggio guide

Numero massimo di cavi:

2

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Per tubi con diametro metrico di:

36

Privo di alogeni:

Superficie della vite:

Zincato elettroliticamente