DIETZEL - DIE017491 Ersatzdichtungsring (Lippendichtring) A - 017491

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 125 mm
Diametro interno - 110 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579174916
Codice prodotto
DIE017491
Cod. produttore
017491
Produttore
DIE
Diametro esterno:
125 mm
Diametro interno:
110 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
9 mm


