AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE017490 PVC-Kabelschutz-Doppelsteckmuffe A˜ 110

copiacopia
DIETZEL - DIE017490 PVC-Kabelschutz-Doppelsteckmuffe A˜ 110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro interno - 110.8 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 116.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579174909

Codice prodotto

DIE017490

Cod. produttore

017490

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Diametro interno:

110.8 mm

Colore:

Nero

Diametro esterno:

116.3 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie lucida:

no