AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE017240 Kabelschelle,f. A˜64-70mm,C-Profil,Schli - 017240

copiacopia
DIETZEL - DIE017240 Kabelschelle,f. A˜64-70mm,C-Profil,Schli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 64...70 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918053138

Codice prodotto

DIE017240

Cod. produttore

017240

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

64...70 mm

Metodo di montaggio:

Profilo per montaggio guide

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Privo di alogeni:

no

Superficie della vite:

Zincato a caldo