AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE017091 PE-Kabelschutzrohr, A˜ 110 mm, starr, mi

copiacopia
DIETZEL - DIE017091 PE-Kabelschutzrohr, A˜ 110 mm, starr, mi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Modello - Pieghevole

  • Diametro esterno - 110 mm

  • Forma - Esterno e interno liscio

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579170918

Codice prodotto

DIE017091

Cod. produttore

017091

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Modello:

Pieghevole

Diametro esterno:

110 mm

Forma:

Esterno e interno liscio

Diametro interno:

97 mm

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no

Trasparente:

no