AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE016855 PE-Druckrohr A˜ 32 mm, 10 bar, schwarz m

copiacopia
DIETZEL - DIE016855 PE-Druckrohr A˜ 32 mm, 10 bar, schwarz m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Modello - Pieghevole

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Forma - Esterno e interno liscio

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579168557

Codice prodotto

DIE016855

Cod. produttore

016855

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Modello:

Pieghevole

Diametro esterno:

32 mm

Forma:

Esterno e interno liscio

Diametro interno:

23.2 mm

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no

Trasparente:

no