AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE015008 Univolt-Schneidezange

copiacopia
DIETZEL - DIE015008 Univolt-Schneidezange

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del tubo - 0...32 mm

  • Adatto per il rame - no

  • Adatto per l'acciaio - no

  • Adatto per la plastica -

  • Adatto per l'alluminio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579150088

Codice prodotto

DIE015008

Cod. produttore

015008

Produttore

DIE

Diametro del tubo:

0...32 mm

Adatto per il rame:

no

Adatto per l'acciaio:

no

Adatto per la plastica:

Adatto per l'alluminio:

no

Adatto per acciaio inox:

no