AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE014364 PE-Kabelschutz-Halbschalen-Bogenelemente

copiacopia
DIETZEL - DIE014364 PE-Kabelschutz-Halbschalen-Bogenelemente

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro interno - 165 mm

  • Diametro esterno - 214 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Angolo di curvatura - 15 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579143646

Codice prodotto

DIE014364

Cod. produttore

014364

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Diametro interno:

165 mm

Diametro esterno:

214 mm

Superficie:

Non trattato

Angolo di curvatura:

15 °

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Colore:

Rosso

Superficie lucida:

no

Modello:

Pieghevole

Forma:

Esterno e interno liscio