AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE014129 Rinnenanbauabzweig, 400x60 mm, inkl. 2x

copiacopia
DIETZEL - DIE014129 Rinnenanbauabzweig, 400x60 mm, inkl. 2x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Modello - Giunto integrato

  • Raggio interno di curvatura - 58 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918102126

Codice prodotto

DIE014129

Cod. produttore

014129

Produttore

DIE

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

400 mm

Altezza del canale portacavi:

60 mm

Modello:

Giunto integrato

Raggio interno di curvatura:

58 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri