DIETZEL - DIE014110 Rinnenabzweig,T-StA1/4ck int.Verbinder,4 - 014110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 60 mm
Modello - Giunto integrato
Raggio interno di curvatura - 58 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4040918100788
Codice prodotto
DIE014110
Cod. produttore
014110
Produttore
DIE
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
400 mm
Altezza del canale portacavi:
60 mm
Modello:
Giunto integrato
Raggio interno di curvatura:
58 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


