AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE014101 Rinnenendblech, 190x50 mm, inkl. 2x KLR,

copiacopia
DIETZEL - DIE014101 Rinnenendblech, 190x50 mm, inkl. 2x KLR,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 190 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

  • Qualità del materiale - Altri

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918083043

Codice prodotto

DIE014101

Cod. produttore

014101

Produttore

DIE

Larghezza del canale portacavi:

190 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no