AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE013592 PE-Kabelschutz-Halbschale, A˜ 125 mm, Sy

copiacopia
DIETZEL - DIE013592 PE-Kabelschutz-Halbschale, A˜ 125 mm, Sy

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - A forma di tetto

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Larghezza - 190 mm

  • Qualità del materiale - PE (polietilene)

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579135924

Codice prodotto

DIE013592

Cod. produttore

013592

Produttore

DIE

Forma:

A forma di tetto

Lunghezza:

1000 mm

Larghezza:

190 mm

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Colore:

Rosso

Con iscrizione:

no