AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE011302 HFT-Panzerflexrohr,A˜20mm,biegsam,hochte

copiacopia
DIETZEL - DIE011302 HFT-Panzerflexrohr,A˜20mm,biegsam,hochte

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 14.1 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PO (Poliolefine)

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579113021

Codice prodotto

DIE011302

Cod. produttore

011302

Produttore

DIE

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

14.1 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PO (Poliolefine)

Privo di alogeni:

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Installabile all'esterno:

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

no

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

-45...150 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Numero RAL:

9005

Installabile sottopavimento:

no

Idoneo per posa interrata:

no