AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE005991 Metallschutzschlauch, A˜ 15 mm, flexibel

copiacopia
DIETZEL - DIE005991 Metallschutzschlauch, A˜ 15 mm, flexibel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 15 mm

  • Diametro esterno - 19.2 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 15 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579059916

Codice prodotto

DIE005991

Cod. produttore

005991

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

15 mm

Diametro esterno:

19.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

15 mm

Raggio di curvatura, statico:

56 mm

Colore:

Nero

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

PVC (Polivinilcloruro)

Resistenza alla compressione:

1250 N

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Peso:

0.21 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Non specificato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no