AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE005899 Metallschutzschlauch, A˜ 11 mm, flexibel

copiacopia
DIETZEL - DIE005899 Metallschutzschlauch, A˜ 11 mm, flexibel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 11 mm

  • Diametro esterno - 14 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 11 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579058995

Codice prodotto

DIE005899

Cod. produttore

005899

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

11 mm

Diametro esterno:

14 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

11 mm

Raggio di curvatura, statico:

34 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Peso:

0.12 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Non specificato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no