AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE005141 Gummiquetschnippel, Pg 36, Dichtbereich

copiacopia
DIETZEL - DIE005141 Gummiquetschnippel, Pg 36, Dichtbereich

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del cavo - 26...35 mm

  • Colore - Nero

  • Tipo di cavo - Altri

  • Connettore - Altri

  • Materiale - Gomma

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579051415

Codice prodotto

DIE005141

Cod. produttore

005141

Produttore

DIE

Diametro del cavo:

26...35 mm

Colore:

Nero

Tipo di cavo:

Altri

Connettore:

Altri

Materiale:

Gomma

Privo di alogeni:

no