AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE005139 Gummiquetschnippel, Pg 21, Dichtbereich

copiacopia
DIETZEL - DIE005139 Gummiquetschnippel, Pg 21, Dichtbereich

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del cavo - 14...20 mm

  • Colore - Nero

  • Tipo di cavo - Altri

  • Connettore - Altri

  • Materiale - Gomma

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579051392

Codice prodotto

DIE005139

Cod. produttore

005139

Produttore

DIE

Diametro del cavo:

14...20 mm

Colore:

Nero

Tipo di cavo:

Altri

Connettore:

Altri

Materiale:

Gomma

Privo di alogeni:

no