DIETZEL - DIE005109 Nagelschelle, A 7-10 mm, PP, Stahlnagel - 005109

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Materiale - Plastica
Doppio passante - no
Con chiodo - sì
Lunghezza del chiodo - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579051095
Codice prodotto
DIE005109
Cod. produttore
005109
Produttore
DIE
Forma:
Tondo
Materiale:
Plastica
Doppio passante:
no
Con chiodo:
sì
Lunghezza del chiodo:
30 mm
Superficie:
Non trattato
Diametro del chiodo:
2 mm
Chiodo in acciaio temprato:
sì


