DIETZEL - DIE004959 Flachwinkel, 25x40 mm, fA1/4r MIK, weiA - 004959

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 25 mm
Modello - Coperchio sagomato
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
9002579049597
Codice prodotto
DIE004959
Cod. produttore
004959
Produttore
DIE
Larghezza:
40 mm
Altezza:
25 mm
Modello:
Coperchio sagomato
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Privo di alogeni:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie:
Non trattato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
9010
Pellicola di protezione:
no
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)


