AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE004957 Flachwinkel, 16x25 mm, fA1/4r MIK, weiAŸ

copiacopia
DIETZEL - DIE004957 Flachwinkel, 16x25 mm, fA1/4r MIK, weiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 25 mm

  • Altezza - 16 mm

  • Modello - Coperchio sagomato

  • Colore - Bianco

  • Angolo (valore) - 90...90 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579049573

Codice prodotto

DIE004957

Cod. produttore

004957

Produttore

DIE

Larghezza:

25 mm

Altezza:

16 mm

Modello:

Coperchio sagomato

Colore:

Bianco

Angolo (valore):

90...90 °

Privo di alogeni:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie:

Non trattato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

9010

Pellicola di protezione:

no

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)