DIETZEL - DIE004038 Gegenwanne, fA1/4r A 89-94 mm, sendzimi - 004038

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Controcoppa
Campo di serraggio - 89...94 mm
Adatto per cavi di diametro massimo - 94 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4040918058775
Codice prodotto
DIE004038
Cod. produttore
004038
Produttore
DIE
Modello:
Controcoppa
Campo di serraggio:
89...94 mm
Adatto per cavi di diametro massimo:
94 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato


