DIETZEL - DIE004023 Gegenwanne, fA1/4r A 9-12 mm, PolyAthyl - 004023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Controcoppa
Campo di serraggio - 9...12 mm
Adatto per cavi di diametro massimo - 12 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4040918058836
Codice prodotto
DIE004023
Cod. produttore
004023
Produttore
DIE
Modello:
Controcoppa
Campo di serraggio:
9...12 mm
Adatto per cavi di diametro massimo:
12 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato


