AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE003778 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-12 mm, Flachpr

copiacopia
DIETZEL - DIE003778 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-12 mm, Flachpr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Alluminio

  • Campo di serraggio - 8...12 mm

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Alluminio

  • Superficie del collare - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918050458

Codice prodotto

DIE003778

Cod. produttore

003778

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Alluminio

Campo di serraggio:

8...12 mm

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Alluminio

Superficie del collare:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie della vite:

Anodizzato