AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE002560 Erdkabelrolle, A˜ 100 mm, 270x220x200 mm

copiacopia
DIETZEL - DIE002560 Erdkabelrolle, A˜ 100 mm, 270x220x200 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Modello - Rigido

  • Forma - Esterno e interno liscio

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579000291

Codice prodotto

DIE002560

Cod. produttore

002560

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Modello:

Rigido

Forma:

Esterno e interno liscio

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no

Trasparente:

no