AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE002555 Einziehband, 150 m, RAhrenaal, A˜ 9 mm

copiacopia
DIETZEL - DIE002555 Einziehband, 150 m, RAhrenaal, A˜ 9 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 150000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579000246

Codice prodotto

DIE002555

Cod. produttore

002555

Produttore

DIE

Lunghezza:

150000 mm