AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE002003 PVC-Kabelschutz-Aœbergangsmuffe, A˜ 80 m

copiacopia
DIETZEL - DIE002003 PVC-Kabelschutz-Aœbergangsmuffe, A˜ 80 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo, grande - 80 mm

  • Per diametro del tubo, piccolo - 75 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579020039

Codice prodotto

DIE002003

Cod. produttore

002003

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo, grande:

80 mm

Per diametro del tubo, piccolo:

75 mm

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie lucida:

no

Privo di alogeni:

no