AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE001931 PVC-Doppelsteckmuffe, A˜ 63 mm, schwarz

copiacopia
DIETZEL - DIE001931 PVC-Doppelsteckmuffe, A˜ 63 mm, schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro interno - 63.6 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 67 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579019316

Codice prodotto

DIE001931

Cod. produttore

001931

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Diametro interno:

63.6 mm

Colore:

Nero

Diametro esterno:

67 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie lucida:

no