AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE001902 PE-Kabelschutzbogen,A˜90mm,flexibel,glat

copiacopia
DIETZEL - DIE001902 PE-Kabelschutzbogen,A˜90mm,flexibel,glat

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro interno - 80 mm

  • Diametro esterno - 90 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Angolo di curvatura - 180 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579019026

Codice prodotto

DIE001902

Cod. produttore

001902

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Diametro interno:

80 mm

Diametro esterno:

90 mm

Superficie:

Non trattato

Angolo di curvatura:

180 °

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Colore:

Altri

Superficie lucida:

no

Modello:

Pieghevole

Forma:

Esterno e interno liscio