AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE001858 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 140 mm, 9

copiacopia
DIETZEL - DIE001858 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 140 mm, 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro interno - 141 mm

  • Diametro esterno - 149.2 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Angolo di curvatura - 90 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579018586

Codice prodotto

DIE001858

Cod. produttore

001858

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Diametro interno:

141 mm

Diametro esterno:

149.2 mm

Superficie:

Non trattato

Angolo di curvatura:

90 °

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Nero

Superficie lucida:

no

Modello:

Rigido

Forma:

Esterno e interno liscio