AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE001841 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 125 mm, 4

copiacopia
DIETZEL - DIE001841 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 125 mm, 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro interno - 125.9 mm

  • Diametro esterno - 133.1 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Angolo di curvatura - 45 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579018418

Codice prodotto

DIE001841

Cod. produttore

001841

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Diametro interno:

125.9 mm

Diametro esterno:

133.1 mm

Superficie:

Non trattato

Angolo di curvatura:

45 °

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Nero

Superficie lucida:

no

Modello:

Rigido

Forma:

Esterno e interno liscio