AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE001824 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 110 mm, 3

copiacopia
DIETZEL - DIE001824 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 110 mm, 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro interno - 110.8 mm

  • Diametro esterno - 117 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Angolo di curvatura - 30 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579018241

Codice prodotto

DIE001824

Cod. produttore

001824

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Diametro interno:

110.8 mm

Diametro esterno:

117 mm

Superficie:

Non trattato

Angolo di curvatura:

30 °

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Nero

Superficie lucida:

no

Modello:

Rigido

Forma:

Esterno e interno liscio