AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE000949 Einziehfeder aus Kunststoff, 15 m - 000949

copiacopia
DIETZEL - DIE000949 Einziehfeder aus Kunststoff, 15 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Lunghezza - 15 m

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579009492

Codice prodotto

DIE000949

Cod. produttore

000949

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Lunghezza:

15 m

Qualità del materiale:

Altri