AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE000941 Einziehfeder aus Metall, 5 m - 000941

copiacopia
DIETZEL - DIE000941 Einziehfeder aus Metall, 5 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Lunghezza - 5 m

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579009416

Codice prodotto

DIE000941

Cod. produttore

000941

Produttore

DIE

Materiale:

Metallo

Applicazione:

Tubo per installazione

Lunghezza:

5 m

Qualità del materiale:

Altri