DIETZEL - DIE000832 Putzdeckel, A 70 mm, Polystyrol, schwar - 000832

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per scatola di diametro - 70...70 mm
Forma - Tondo
Modello - Coperchio di montaggio
Per scatola di lunghezza - 0 mm
Lunghezza - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579008327
Codice prodotto
DIE000832
Cod. produttore
000832
Produttore
DIE
Per scatola di diametro:
70...70 mm
Forma:
Tondo
Modello:
Coperchio di montaggio
Per scatola di lunghezza:
0 mm
Lunghezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio a innesto
Per scatola di larghezza:
0 mm
Profondità:
0 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Colore:
Nero
Con viti:
no
Piombabile:
no


