AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE000829 PVC-Randdeckel A˜ 70 mm, weiAŸ - 000829

copiacopia
DIETZEL - DIE000829 PVC-Randdeckel A˜ 70 mm, weiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 0 mm

  • Per scatola di diametro - 70...70 mm

  • Forma - Tondo

  • Modello - Coperchio di montaggio

  • Per scatola di lunghezza - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579008297

Codice prodotto

DIE000829

Cod. produttore

000829

Produttore

DIE

Diametro:

0 mm

Per scatola di diametro:

70...70 mm

Forma:

Tondo

Modello:

Coperchio di montaggio

Per scatola di lunghezza:

0 mm

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio a innesto

Per scatola di larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Colore:

Bianco

Con viti:

no

Piombabile:

no