AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE000091 PVC-Klemmschiene, gelocht, hellgrau, 200

copiacopia
DIETZEL - DIE000091 PVC-Klemmschiene, gelocht, hellgrau, 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo

  • Larghezza - 23 mm

  • Altezza - 11 mm

  • Lunghezza - 200 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579000918

Codice prodotto

DIE000091

Cod. produttore

000091

Produttore

DIE

Modello:

Profilo

Larghezza:

23 mm

Altezza:

11 mm

Lunghezza:

200 mm

Flessibile:

no