AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI98301072 Heizleitung DEVIpipeguard 25 LSZH Meterw

copiacopia
DEVI - DEI98301072 Heizleitung DEVIpipeguard 25 LSZH Meterw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza termica - 25 W/m

  • Tensione nominale - 230 V

  • Altezza - 5.8 mm

  • Larghezza - 13.6 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 M

EAN

5703466249703

Codice prodotto

DEI98301072

Cod. produttore

98301072

Produttore

DEI

Potenza termica:

25 W/m

Tensione nominale:

230 V

Altezza:

5.8 mm

Larghezza:

13.6 mm

Colore:

Rosso