AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI98300957 DEVIhotwatt 55 300m Trommel selbstbegren - 98300957

copiacopia
DEVI - DEI98300957 DEVIhotwatt 55 300m Trommel selbstbegren

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000005319549

Codice prodotto

DEI98300957

Cod. produttore

98300957

Produttore

DEI

Rohrbegleitheizung zur Temperaturerhaltung an Brauchwasserleitungen mit selbstlimitierendem Heizband, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und au?erem Schutzmantel aus Polyolefin. Nennspannung: 220/240 V, Halte Temperatur 55?C, Spez. Heizleistung: 8 W/m, Max. zulassige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 80?C / Ausgeschaltet 100?C, 300 m Trommel