AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI98300809 DEVIiceguard 18 300m Trommel

copiacopia
DEVI - DEI98300809 DEVIiceguard 18 300m Trommel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Grondaia

  • Max temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 300 m

  • Potenza termica - 18 W/m

  • Tensione nominale - 240 V

Confezione

  • 1 M

EAN

5703435005576

Codice prodotto

DEI98300809

Cod. produttore

98300809

Produttore

DEI

Applicazione:

Grondaia

Max temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

300 m

Potenza termica:

18 W/m

Tensione nominale:

240 V

Altezza:

6 mm

Larghezza:

12 mm

Diametro:

0 mm

Colore:

Nero

Screening del materiale:

Rame