AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI98300763 DEVIpipeguard 25 Meterware abgelAngt

copiacopia
DEVI - DEI98300763 DEVIpipeguard 25 Meterware abgelAngt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)

  • Lunghezza - 1 m

  • Potenza termica - 25 W/m

  • Tensione nominale - 240 V

  • Altezza - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466193365

Codice prodotto

DEI98300763

Cod. produttore

98300763

Produttore

DEI

Applicazione:

Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)

Lunghezza:

1 m

Potenza termica:

25 W/m

Tensione nominale:

240 V

Altezza:

6 mm

Larghezza:

12 mm

Colore:

Rosso

Screening del materiale:

Rame