AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI98300081 DEVIpipeheat 10 m. Stecker (DPH) 25m 250

copiacopia
DEVI - DEI98300081 DEVIpipeheat 10 m. Stecker (DPH) 25m 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)

  • Max temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 25 m

  • Potenza termica - 10 W/m

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466218020

Codice prodotto

DEI98300081

Cod. produttore

98300081

Produttore

DEI

Applicazione:

Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)

Max temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

25 m

Potenza termica:

10 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Altezza:

5.3 mm

Larghezza:

7.2 mm

Diametro:

0 mm

Colore:

Blu