AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI89846067 DEVIsnow 30T (DTCE) 215m 6470W 400V

copiacopia
DEVI - DEI89846067 DEVIsnow 30T (DTCE) 215m 6470W 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Altri

  • Max temperatura di mantenimento - 60 °C

  • Lunghezza - 215 m

  • Potenza termica - 30 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466164662

Codice prodotto

DEI89846067

Cod. produttore

89846067

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Altri

Max temperatura di mantenimento:

60 °C

Lunghezza:

215 m

Potenza termica:

30 W/m

Tensione nominale:

400 V

Schermatura:

Treccia

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Diametro:

7 mm

Colore:

Nero