AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI89846016 DEVIsnow 30T (DTCE) 55m 1700W 230V - 89846016

copiacopia
DEVI - DEI89846016 DEVIsnow 30T (DTCE) 55m 1700W 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Altri

  • Max temperatura di mantenimento - 60 °C

  • Lunghezza - 55 m

  • Potenza termica - 30 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466150191

Codice prodotto

DEI89846016

Cod. produttore

89846016

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Altri

Max temperatura di mantenimento:

60 °C

Lunghezza:

55 m

Potenza termica:

30 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Altezza:

7.5 mm

Larghezza:

0 mm

Diametro:

7 mm

Colore:

Nero