AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI89300004 DEVIdry 55 Heizelement 3mA2 - 89300004

copiacopia
DEVI - DEI89300004 DEVIdry 55 Heizelement 3mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappeto di supporto -

  • Potenza - 55 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Area / Superficie - 3

  • Potenza del conduttore di riscaldamento - 0 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466177839

Codice prodotto

DEI89300004

Cod. produttore

89300004

Produttore

DEI

Con tappeto di supporto:

Potenza:

55 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

3

Potenza del conduttore di riscaldamento:

0 W/m

Potenza assorbita:

132...132 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

3000 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

1000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Spessore:

8 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

1400 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no