AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI83902115 DEVIsnow 20T (DTCE) 58m 1165W 400V

copiacopia
DEVI - DEI83902115 DEVIsnow 20T (DTCE) 58m 1165W 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Altri

  • Max temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 58 m

  • Potenza termica - 20 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466187609

Codice prodotto

DEI83902115

Cod. produttore

83902115

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Altri

Max temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

58 m

Potenza termica:

20 W/m

Tensione nominale:

400 V

Schermatura:

Treccia

Altezza:

7.5 mm

Diametro:

7.5 mm

Colore:

Nero