AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI83902106 DEVIsnow 20T (DTCE) 85m 1695W 230V

copiacopia
DEVI - DEI83902106 DEVIsnow 20T (DTCE) 85m 1695W 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Grondaia / tetto

  • Max temperatura di mantenimento - 59 °C

  • Lunghezza - 85 m

  • Potenza termica - 20 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466187517

Codice prodotto

DEI83902106

Cod. produttore

83902106

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Grondaia / tetto

Max temperatura di mantenimento:

59 °C

Lunghezza:

85 m

Potenza termica:

20 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Altezza:

7.5 mm

Diametro:

7.5 mm

Colore:

Nero