AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI83902102 DEVIsnow 20T (DTCE) 40m 855W 230V

copiacopia
DEVI - DEI83902102 DEVIsnow 20T (DTCE) 40m 855W 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Grondaia / tetto

  • Max temperatura di mantenimento - 70 °C

  • Lunghezza - 40 m

  • Potenza termica - 20 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466187470

Codice prodotto

DEI83902102

Cod. produttore

83902102

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Grondaia / tetto

Max temperatura di mantenimento:

70 °C

Lunghezza:

40 m

Potenza termica:

20 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Altezza:

7.5 mm

Larghezza:

0 mm

Diametro:

7.5 mm

Colore:

Nero